• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils cylindrique, Queue cylindrique, Pour ⌀ tête de coupe D: 10mm

Réf.: 210550 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête de coupe D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Pour ⌀ tête de coupe D 10 mm
Support Queue cylindrique
Arrosage interne oui
⌀ ext. d1 9,8 mm
Longueur totale L 65 mm
⌀ queue DS h6 16 mm
Couple de serrage recommandé 5 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article 210550 10
EAN / GTIN 4045197521484
Réf. fabricant 210550 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.
Sans méplat de serrage (pour UGV). Tolérance = h6.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050210410.
Clé de serrage = 219987.
Embout pour clé dynamométrique = 219986.
Réduire les données technologiques pour les grandes longueurs de col d'outils.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout