{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 16 mm | |
| Revêtement | TiSiN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
| Nombre de dents Z | 4 | |
| Angle d'hélice | 35 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
| Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 60 degré | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Dim. S | 15,8 mm | |
| Longueur totale L | 93 mm | |
| ⌀ queue Ds | 16 mm | |
| Chanfreinage | 30 degré | |
| Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Bague de couleur | Vert | |
| Angle du chanfrein de bec | 60 degré | |
| Type de produit | Ebavureurs |
| Référence article | 208165 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406380397 | |
| Réf. fabricant | 208165 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |