Alésoir hautes performances en carbure monobloc GARANT Master Titan HPC Trous borgnes 20 mm

Réf.: 164415 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Tolérance: Configurable
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 20 mm
Revêtement TiAlN
Tolérance Configurable
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Queue DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage HPC
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Plage de ⌀ 19,201 mm - 20,2 mm
Longueur de coupe Lc 15 mm
Longueur de col L1 100 mm
Longueur totale L 150 mm
Nombre de dents Z 6
⌀ queue Ds 20 mm
Avance f dans le titane > 850 N/mm2 0,6 mm/tr
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ 0,2 mm
Bague de couleur Vert
Série Master Titan
Type de produit Outils d'alésage avec arêtes fixes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 164415 20
EAN / GTIN 4062406698607

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
30
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Alésoirs HPC spéciaux de la toute dernière génération pour l’usinage du titane, avec géométrie de coupe et substrat en carbure optimisés. Arête très courte pour des valeurs de coupe accrues. Stratégie de lubrification optimisée grâce aux sorties de lubrification radiales avec orientation directe sur l’arête.
Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision. Précision de concentricité et sécurité de processus maximales grâce au pas différentiel des arêtes et à la conception spéciale de la largeur de chanfrein ronde.
Données de tolérance:
Configurables: alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.

Utilisation:

Modèle spécial pour trous borgnes.

Remarque(s):

Délai de livraison: 4 semaines.