Alésoir conique à hélice 8 mm

Réf.: 161600 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 2179
  • Angle d'hélice: 45
  • Rapport conique: 1:50
  • Arrosage interne: non
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. D3 7,9 mm
⌀ max. D2 10,8 mm
⌀ nom. DC 8 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 2179
Angle d'hélice 45 degré
Rapport conique 1:50
Arrosage interne non
Queue Queue cylindrique avec h9
Longueur de coupe Lc 145 mm
Longueur totale L 207 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,13 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 161600 8
EAN / GTIN 4045197089076

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec hélice à gauche à 45°, évacuation des copeaux dans le sens de la coupe.

Utilisation:

Sur machines pour trous débouchants coniques. L’hélice exige un enlèvement de copeaux considérable (ne pas pré-percer trop grand). Pour goupilles coniques suivant ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 et 1447.

Recommandation(s):

Utiliser le foret conique 116310 pour la réalisation du trou initial.
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
    ⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier