Tourne-à-gauche, réglable renforcé 8

Réf.: 148350 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 1814
□ capacité 14,5 mm - 40 mm
Pour tarauds main DIN 352 M25 − M68
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 20 mm - 50 mm
Longueur totale 1 258 mm
Type de produit Tourne-à-gauche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148350 8
EAN / GTIN 4067263462934

Description

Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.
Modèle renforcé. Toutes les dimensions avec corps en acier de haute qualité et poignées en acier plein, mécanisme de serrage optimisé.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier