Tourne-à-gauche, réglable renforcé 3

Réf.: 148350 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 1814
□ capacité 4,9 mm - 12 mm
Pour tarauds main DIN 352 M5 − M20
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 6,5 mm - 15 mm
Longueur totale 370 mm
Type de produit Tourne-à-gauche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148350 3
EAN / GTIN 4067263461180

Description

Exécution:

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.
Modèle renforcé. Toutes les dimensions avec corps en acier de haute qualité et poignées en acier plein, mécanisme de serrage optimisé.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier