Filière hexagonale M39

Réf.: 140920 M39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 382
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M39
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 382
Classe de tolérance DIN 13 6g
Pas 4 mm
Ouverture 70 mm
Hauteur 30 mm
Sens de la coupe droite
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 140920 M39
EAN / GTIN 4062406221942

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Forme hexagonale pour clés standard. Sans entrée GUN. Entrée sur 1 3/4 filet.

Remarque(s):

Pour la reprise de filetages endommagés ou dans des endroits difficiles.
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier