• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bouteille de rincage oculaire DUO pH neutre, Contenu: 500ml

Réf.: 098577 500
Prix par 1 Unité (CHF 65,60 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bouteilles de rinçage oculaire

Identification et classification

Référence article 098577 500
EAN / GTIN 5701684480120
Réf. fabricant 4801
Fabricant/personne responsable Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 ASSENS, Danmark, www.plum-deutschland.de

Description

Exécution:

Bouteille de rinçage oculaire pH neutre avec solution stérile de phosphate à 4,9 %. Pour la neutralisation rapide d'acides et de bases. Avec œillère permettant de rincer simultanément les deux yeux. Convient également comme recharge de la boîte combinée de la douche oculaire d'urgence 098579. Durée de conservation de 3,5 ans non ouvert à partir de la date de production.

Utilisation:

Pour utilisation individuelle et pour remplissage des douches oculaires d’urgence 098579. La durée de rinçage est d’env. 5 minutes.