Frasco de lavado de ojos DUO pH neutro, Contenido: 500ml

Número de artículo: 098577 500
Precio por 1 unidad (65,28 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unidad de medida contenido Mililitros
Contenido 500 ml
Tiempo de aclarado 5 min
Características frasco de lavado ocular Función para colgar; Se puede usar inmediatamente
Duración a partir de la fecha de fabricación 42 mes
Composición de los ingredientes Solución de fosfato
Distribución, Solución de fosfato 4,9 %
Reutilizable no
Tipo de producto Frasco de lavado ocular
Norma DIN EN 15154-4

Identificación y clasificación

Número de artículo 098577 500
EAN / GTIN 5701684480120
Número del fabricante 4801
Fabricante/responsable Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Frasco de lavado de ojos pH neutro con solución estéril de fosfato al 4,9 %. Para la neutralización rápida de ácidos y álcalis. Equipado con adaptador para ojos para el aclarado simultáneo de ambos ojos. Adecuado también para equipar la estación de emergencia para ojos Combibox n.° 098579. La vida útil es de 3,5 años desde la fecha de producción sin abrir.

Aplicación:

Adecuado para el uso por separado y como relleno de la estación de lavado de ojos n.° 098579. El tiempo de lavado es de aprox. 5 minutos.