Lunettes de protection confort uvex skyguard NT CLEAR

Réf.: 096540 CLEAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
523 article(s) en stock
  • Revêtement des verres: antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
  • Protection anti-UV: UV400
  • Caractéristique de la monture: Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable
  • Matériau verres: Polycarbonate

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série skyguard NT
Identification de la monture W 166 34 F CE
Identification des verres 2C-1,2 W 1 FKN
Revêtement des verres antibuée; Résistant aux rayures; Résistant aux produits chimiques
Protection anti-UV UV400
Caractéristique de la monture Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable
Matériau verres Polycarbonate
ID fabricant 9175.260
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096540 CLEAR
EAN / GTIN 4031101320335
Réf. fabricant 9175260

Description

Exécution:

Lunettes de meulage. Le revêtement en TPU injecté protège totalement les yeux contre les particules présentes dans l'air. Port confortable grâce à l'ajustement de la longueur et de l'incurvation des branches. Verre antibuée à l'intérieur et résistant aux rayures à l'extérieur grâce au revêtement uvex supravision excellence.

Norme:

EN 166 ; EN 170

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange