Paire de gants de protection contre le froid Tegera® 7798 8

Réf.: 094826 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  53.80 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  44.85 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme: Etanchéité à l’eau suivant EN ISO 15383 (EN511); EN 511

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Compatibles écrans tactiles
Contenu 6
Utilisation réutilisable
Taille des gants 8
Applications Polyvalents
Norme Etanchéité à l’eau suivant EN ISO 15383 (EN511); EN 511
EN 388 2111X
EN 511 111
Matériau support Cuir de caprin pleine fleur
Variante de revêtement Aucun revêtement
Couleur noir / jaune
Type de gants Gants de protection contre le froid
Type de produit Gants de protection contre le froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094826 8
EAN / GTIN 7340118347097
Réf. fabricant 7798/8

Description

Exécution:

Tegera® 7798. Gants de protection contre le froid doublés en cuir de chèvre pleine fleur. La couleur de signalisation assure une meilleure visibilité. Pour utilisation sur écran tactile.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript