Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-270 8

Réf.: 094759 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  10.80 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  9.00 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
  • Propriété des gants: sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)
  • Classe de protection anti-coupure: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AlphaTec®
Contenu 12
Propriété des gants sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
Classe de protection Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Taille des gants 8
EN 374 Type A (JKLOPT)
Résistance aux produits chimiques JKLOPT
EN 388 3121A
Matière Nitrile
Matériau support Nitril
AQL 0,65
Applications Polyvalents
Longueur 300 mm
Epaisseur 0,41 mm
Couleur noir / vert
Utilisation réutilisable
Poids 31 g
Classe de protection anti-coupure A
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement Nitril
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094759 8
EAN / GTIN 10076490462885
Réf. fabricant 58-270/8

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
AlphaTec® 58-270. Gants nitrile pour les travaux avec des substances chimiques sous contraintes légères à moyenne. Le nitrile léger et double couche sur le support nylon sans couture assure une excellente sensibilité tactile et flexibilité. Le poids léger des gants les rend très agréables à porter tout en protégeant parfaitement contre le contact nocif avec huiles, substances chimiques et autres liquides.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.