Paire de gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® Solvex® 37-185 10

Réf.: 094742 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  11.15 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  9.30 / Paire
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock
  • Propriété des gants: sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AGJKLPT)
  • Classe de protection anti-coupure: X

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AlphaTec®
Contenu 1
Propriété des gants sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 10
EN 374 Type A (AGJKLPT)
Résistance aux produits chimiques AGJKLPT
EN 388 4102X
Matière Nitrile
Matériau support Nitril
AQL 0,65
Applications Polyvalents; Heavy Duty
Longueur 457 mm
Epaisseur 0,56 mm
Couleur Vert
Utilisation réutilisable
Poids 90,9 g
Classe de protection anti-coupure X
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement Nitril
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094742 10
EAN / GTIN 076490447458
Réf. fabricant 37-185/10

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
AlphaTec® Solvex®37-185. Gants de protection contre les produits chimiques, manchettes longues. Non floqués.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
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
    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier