Paire de gants uvex C500 XG 11

Réf.: 094555 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  32.00 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  26.65 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Classe de protection anti-coupure: C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex C500
Propriété des gants Sans silicone
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Matériau support Polyamide, HPPE, verre, bambou, viscose
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Revêtement complet
Applications Heavy Duty
Couleur anthracite / citron vert
Taille des gants 11
Poids 93 g
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094555 11
EAN / GTIN 4048612040096
Réf. fabricant 6060011

Description

Exécution:

C500 XG. Grâce à leur revêtement intégral en élastomère hautes performances, ces gants anti-coupures sans silicone sont bien adaptés aux travaux lourds dans des environnements huileux, graisseux et mouillés. Le revêtement Xtra Grip garantit une bonne prise lors des manipulations dans l'huile .
uvex série 500. Gants anti-coupures fiables avec technologie Bamboo TwinFlex®, en viscose de bambou, HPPE et polyamide, pour un port agréable et un confort de port optimal.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.