{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété des gants | Compatibles écrans tactiles | |
Tricot technologique | 18G | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 3X42C | |
Matériau support | Dyneema®Diamond, polyamide, élasthanne, carbone | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Précision | |
Couleur | bleu / anthracite | |
Taille des gants | 8 | |
Poids | 56 g | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants anti-coupures | |
Classe de protection anti-coupure | C | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094467 8 | |
EAN / GTIN | 4048612064016 | |
Réf. fabricant | 6008408 |