Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pirštinių pora uvex phynomic airLite B ESD, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: 094467 8
  • Pirštinių savybės: tinka liečiamajam ekranui
  • Mezgimo technologija: 18G
  • elektrostatinė savybė: ESD patikrinta pagal EN 16350
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės tinka liečiamajam ekranui
Mezgimo technologija 18G
elektrostatinė savybė ESD patikrinta pagal EN 16350
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Pagrindo medžiaga Dyneema® deimantas, poliamidas, elastanas, anglis
Danga Nitril
Dangos variantai Vidinis paviršius
Matavimo ribos Tikslumas
Spalva mėlynos / tamsiai pilkos spalvos
Pirštinių dydis 8
Svoris 56 g
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės
Apsaugos klasė nuo įpjovimų C
Produkto rūšis Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094467 8
EAN / GTIN 4048612064016
Gamintojo numeris 6008408
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

uvex phynomic airLite serija. Itin lengvos, patogios, ergonomiškos formos nuo įpjovimo saugančios pirštinės. Optimaliai pritaikytos darbams, kuriems reikalingas itin tikslus lietimo pojūtis. Jis gali būti naudojamas tiek ESD, tiek pavojingose darbo vietose. Dermatologiškai patikrinta (proDERM®) ir be jokių amortizatorių. Aqua polimero danga airLite užtikrina puikų pralaidumą orui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinių iškrovų, neizoliuoja rankų nuo elektros įtampos. Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.