Paire de gants Tegera® 8801 Infinity 10

Réf.: 094362 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Paire
  • Etapes de la commande : 6 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire
  • Tricot technologique: 15G
  • Norme: EN 407

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 6
Propriété des gants Certification pour le contact alimentaire
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Matériau support Nylon Spandex
Revêtement Mousse nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur noir / jaune
Tricot technologique 15G
Norme EN 407
Chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094362 10
EAN / GTIN 7340118318646
Réf. fabricant 116-10

Description

Exécution:

Tegera® 8801 Infinity. Gants multi-usages de la série Infinity présentant une excellente sensibilité et une bonne capacité de préhension. Particulièrement fins avec revêtement en mousse nitrile et PU à base d’eau, pour environnements de travail secs et légèrement humides. Avec paume résistante à l’huile et à la graisse. Résiste à une chaleur par contact jusqu’à 100°C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.