• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Paire de gants KX-10 OBSIDIAN, Taille des gants: 7

Réf.: 094319 7
Remise
CHF 11.55
Prix par 1 Paire
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KX
Sommaire 1
Lavage 40 °C couleurs
Séchage Séchage à l’air
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF; Hypoallergénique; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Matériau support HPPE
Revêtement PU à base d’eau/Nitrile
Variante de revêtement Paume
Domaine d’application Précision; Polyvalents
Longueur 255 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 7
Tricot technologique 18G
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants anti-coupures
Classe de protection anti-coupure C
Type de produit Gants multi-usages

Identification et classification

Référence article 094319 7
EAN / GTIN 6942542968636
Réf. fabricant KX-10 W. VELCRO/SZ.7

Description

Exécution:

Avec fermeture auto-agrippante pour un ajustement parfait et une bonne tenue.
Gants anti-coupures serrés et légers classe 5, revêtement mixte polyuréthane et nitrile pour une préhension améliorée.
  • Matière de support sans couture en HPPE avec technologie de tricot à jauge 18.
  • Renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.
  • Poignets tricotés élastiques.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
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
Connectez-vous