Sabots blanc/noir 37335, OB 36

Réf.: 092954 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Classe de protection: OB
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Lavage: Couleur 30 °C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Pointure UE 36
Classe de protection OB
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Lavage Couleur 30 °C
Type de produit Sabot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092954 36
Réf. fabricant 37335 GR.36

Description

Exécution:

Sabot DYNAMIC.
  • Extérieur en microfibre.
  • Lanière réglable au niveau du talon, fixe.
  • Semelle intérieure confort amovible Air Clima.
  • Semelle extérieure en TPU, antidérapante.
  • Conviennent à une utilisation en cuisine.
  • Conformes aux règles HACCP.

Norme:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; certification ATEX conformément à EN 61340-4-3, classe climatique 1
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier