Berufsschuh Clog weiß/schwarz 37335, OB 36

Artikel-Nr.: 092954 36
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: OB
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Waschen: 30 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
EU-Schuhgröße 36
Schutzklasse OB
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Waschen 30 °C Buntwäsche
Produktart Clog

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092954 36
Herstellernummer 37335 GR.36

Beschreibung

Ausführung:

Berufsschuh aus der DYNAMIC Serie.
  • Obermaterial aus Mikrofaser.
  • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
  • Auswechselbare Air Clima Comfort Einlegesohle.
  • TPU-Laufsohle, rutschhemmend.
  • Küchengeeignet.
  • HACCP-gerecht.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; ATEX zertifiziert gemäß EN 61340-4-3, Klimaklasse1
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb