Vestes isolantes ADVANCED L

Réf.: 091794 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 240
  • Lavage: 40°C couleurs

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ADVANCED
Sexe Homme
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 240 g/m2
Lavage 40°C couleurs
Couleur pétrole / noir
Taille unisexe L
Type de produit Vestes isolantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091794 L
EAN / GTIN 5711074598311
Réf. fabricant 17115-318-4409 L

Description

Exécution:

La veste isolante de haute qualité avec isolation CLIMASCOT® tient bien chaud, est légère et peut être comprimée pour en réduire le volume. Les empiècements élastiques sur les côtés assurent une grande liberté de mouvement. Grâce à son volume réduit, cette veste est idéale comme couche isolante intermédiaire. Hydrofuge. Avec effets réfléchissants.
  • Avec fermeture éclair et rabat coupe-vent caché.
  • Poches de poitrine et latérales à fermeture éclair.
  • Poches intérieures.
  • Ourlet de la veste et poignets élastiqués.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier