Il existe une alternative à ce produit

Veste de signalisation en polaire 2XL

Réf.: 091755 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 100 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 280
  • Lavage: Couleur 40 °C
  • Norme: EN ISO 20471

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Vêtements de signalisation Blakläder
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 280 g/m2
Lavage Couleur 40 °C
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique Pas de nettoyage chimique
Séchage Ne pas passer au sèche-linge
Repassage Ne pas repasser
Couleur orange / bleu marine
Taille unisexe 2XL
Norme EN ISO 20471
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091755 2XL
EAN / GTIN 7330509510155
Réf. fabricant 488825245389XXL

Description

Exécution:

Veste POLAIREcoupe-vent et respirant, haute visibilité.
  • Renforts hydrofuges aux endroits fortement sollicités.
  • Poignets réglables élastiqués avec passe-pouce.
  • Manches préformées pour un plus grand confort.
  • Etanches au vent et à la pluie.

Norme:

Certification suivant EN ISO 20471, classe 2

Remarque(s):

Catégorie de signalisation Blakläder C pour certification combinée.

Téléchargements et documents

De la même série "Vêtements de signalisation Blakläder" Afficher tout

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier