Sweat ESD CONDUCTEX® Cotton Knit XL

Réf.: 091615 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 95% coton; 5% carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 300
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CONDUCTEX®
Sexe Unisexe
Composition du tissu 95% coton; 5% carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 300 g/m2
Propriété électrostatique ZED/ESD
Couleur gris argenté
Taille unisexe XL
Type de produit Veste sweatshirt

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091615 XL
EAN / GTIN 4050274472801
Réf. fabricant 08014 86012 000 2064-XL

Description

Exécution:

Utilisation : Fabrication électronique. Pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques.
Résistance de surface: 106 à 107 Ω.
Sweat à capuche ESD en matière tricotée, très confortable. Excellente coupe et très grande liberté de mouvement.
  • Col confortable et conducteur.
  • Fermeture éclair sur le devant.
  • Avec poignets.
  • Ecusson ESD sur le haut du bras gauche.

En matière confortable CONDUCTEX® Cotton Knit, caractérisé par une capacité antistatique fiable avec une finition de très haute qualité. Col, poignets et taille de couleur contrastée.

Norme:

EN 61340-5-1.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Taille Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier