Maillot de corps XLIGHT S

Réf.: 090631 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 100% mérinos
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 160
  • Lavage: 40 °C linge délicat

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% mérinos
Grammage du matériau / densité du tissu 160 g/m2
Lavage 40 °C linge délicat
Couleur gris foncé / jaune
Type de produit Maillot de corps

Numéros d’identification et classifications

Référence article 090631 S
EAN / GTIN 7330509545546
Réf. fabricant 479917349835S

Description

Exécution:

Sous-vêtements fonctionnels en laine mérinos extra-fine, assurant une excellente évacuation de l’humidité et une régulation optimale de la température. Les propriétés antibactériennes et autonettoyantes de la laine permettent de garder les vêtements frais plus longtemps.

Adapté(s) pour:

Température recommandée -10 °C à +10 °C. Pour une utilisation en toute saison.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier