Elingue plate de levage jaune 3 000 kg, double 3 m

Réf.: 086274 3
(CHF 16,73 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de sangle 90 mm
Charge simple directe WLL 3 000 kg
Charge simple nouée WLL 2 400 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 6 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 4 200 kg
Charge double WLL 45° – 60° 3 000 kg
Type de produit Bandes de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086274 3
EAN / GTIN 2050001858658
Réf. fabricant MC09003

Description

Exécution:

Sangles de levage très résistantes (sangles Euro EN 1492-1 suivant la forme B2). Avec boucles amincies et renforcées aux deux extrémités.

Utilisation:

Pour pièces volumineuses, suspension aisée de la charge.