Pince fixe d'accrochage CORSO™ 2 t

Réf.: 086026 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant LT-2B
Charge admissible 2 t
Ouverture 75 mm - 230 mm
Poids 5,6 kg
Type de produit Pince fixe d'accrochage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086026 2
EAN / GTIN 3600231832196
Réf. fabricant 183219

Description

Exécution:

Pince à fixer sur des poutres en T ou des profilés en H. Homologuée pour le transport de personnes. Les pinces fixes d'accrochage servent de point d'ancrage pour les engins de levage, les poulies de renvoi ou les plates-formes de travail.