Cadenas à cylindre de précision, anse longue à fermeture universelle (clés identiques) 40 mm

Réf.: 085876 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
65 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 116 Profi
⌀ corps max 40 mm
Hauteur anse intérieure 60 mm
Matériau boîtier Laiton
Fermeture à fermeture universelle (clés identiques)
Anse haute oui
Anse trempée oui
Anse à double verrouillage oui
Avec cache-entrée non
Nombre de serrures 1
Nombre de clés 2
Type de produit Cadenas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085876 40
EAN / GTIN 4003482453124
Réf. fabricant 116HB 40 60 Z1 GL

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.
Avec anse extra longue.
La série 116 Profi est disponible sur demande dans les modèles spéciaux suivants: Serrures suivant modèle ou fermeture, avec système de clé principale et clé supplémentaire.
Le cadenas est doté d'un corps en laiton massif et permet de sécuriser portails, objets, etc. - et ce, de manière encore plus flexible!
La particularité de ce cadenas réside dans son anse particulièrement grande. Elle permet de fixer le cadenas encore plus facilement à des endroits différents. L'anse du cadenas est en outre dure comme l'acier et munie d'un double verrouillage. L'intérieur du cadenas 116 HB Profi avec mécanisme de fermeture de précision est protégé de manière optimale contre la rouille grâce au boîtier en laiton.

Fonctionnement:

A clés identiques signifie que la clé permet d’ouvrir et de fermer plusieurs serrures ou cylindres.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.