Colle polymère MS Multiflex Strong WHITE

Réf.: 083484 WHITE
(CHF 60,86 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.65 / Unité
    (CHF 60,86 / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    CHF  14.70 / Unité
    (CHF 50,69 / 1 Litre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Multiflex Fast & Strong
Base chimique Polymère MS
Viscosité cinématique 21 mm2/s
Densité 1,57 g/cm3
Forme pâteux
Plage de températures -40 °C - 100 °C
Température de traitement 5 °C - 40 °C
Point d'éclair 60 °C
Maniabilité après 15 min
Utilisable après 1 440 min
Propriété Sans silicone; Résistant aux UV; résistant aux intempéries; ne se décolore pas; résistant au vieillissement
pour matériau Utilisation universelle
Dureté suivant Shore A 55
Couleur blanc
Contenance 290 ml
Température de stockage 5 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Type de produit Produits d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083484 WHITE
EAN / GTIN 4260205360217
Réf. fabricant WK 124-300

Description

Exécution:

Produit d’étanchéité et colle monocomposant de haute qualité à base de polymère MS, résistant aux intempéries et aux UV. Adhérence, même sur des supports humides, souple et durable, durcissement rapide, même à basse température. Bonne maniabilité, peut être peint.
Multiflex Strong. Adhérence initiale particulièrement forte.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange