Adhesivo de polímero de MS Multiflex Strong, 290 ml, Color: WHITE

Número de artículo: 083484 WHITE
Precio por 1 unidad (51,59 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    14,96 € / 1 unidad
    (51,59 € / 1 Litros)
  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    12,47 € / 1 unidad
    (43,00 € / 1 Litros)
a petición
En stock
332 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Multiflex
Denominación del fabricante Multiflex Strong
Color blanco
Base química MS polímero
Clase de resistencia pastoso/a
Mínima temperatura de uso -40 °C
Máxima temperatura de uso 100 °C
Dureza según Shore A 55
Capacidad 290 ml
Mínima temperatura de almacenamiento 5 °C
Máxima temperatura de almacenamiento 25 °C
Viscosidad cinemática 21 mm2/s
Resistencia funcional según 24 h
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Para material aplicable universalmente
Características junta Elasticidad permanente; Resistente al envejecimiento; resistente a la corrosión atmosférica; sin silicona
Resistencia manual al cabo de 15 min
Mínima temperatura de procesamiento 5 °C
Máxima temperatura de procesamiento 40 °C
Punto de inflamación 60 °C
Densidad 1,57 g/cm3
Tipo de producto Pasta para juntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 083484 WHITE
EAN / GTIN 4260205360217
Número del fabricante WK 124-300
Fabricante/responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Descripción

Ejecución:

Multiflex Strong. Adhesión inicial especialmente fuerte.
Adhesivo y sellador de 1 componente de alta calidad, basado en polímero de MS, resistente a la intemperie y a los rayos UV. Adherencia incluso sobre superficies húmedas, elasticidad permanente y endurecimiento rápido incluso a bajas temperaturas. Buena capacidad de procesamiento, sobrepintable.