{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ ext. | 7,5 mm | |
| Longueur totale | 520 mm | |
| ⌀ aimant | 5 mm | |
| Force d'attraction de l'aimant | 3 N | |
| Force de traction de l'aimant | 300 g | |
| Type de produit | Aimants |
| Référence article | 081670 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197487100 | |
| Réf. fabricant | 081670 300 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |