{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Zone ATEX | aucune | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Référence fabricant | iF4R music | |
Flux lumineux | 200 lm - 2 500 lm | |
Durée d'éclairage | 1,5 h - 15 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Valeur CRI | 80 | |
Température de couleur | 5 400 K - 6 600 K | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 8 Ah | |
Tension de la batterie | 3,7 V | |
Longueur totale | 235 mm | |
Largeur totale | 47 mm | |
Hauteur totale | 110 mm | |
Poids | 1 139 g | |
Type de produit | Projecteur |
Référence article | 081273 IF4R-MUSIC | |
Réf. fabricant | 502172 |