Akku-Strahler mit Bluetooth Lautsprecher IF4R-MUSIC

Artikel-Nr.: 081273 IF4R-MUSIC
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
Herstellerbezeichnung iF4R music
Lichtstrom 200 lm - 2.500 lm
Leuchtdauer 1,5 h - 15 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
CRI Wert 80
Farbtemperatur 5.400 K - 6.600 K
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 235 mm
Gesamtbreite 47 mm
Gesamthöhe 110 mm
Gewicht 1.139 g
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081273 IF4R-MUSIC
Herstellernummer 502172

Beschreibung

Ausführung:

Jetzt kommt Musik in den Arbeitsalltag! Der beliebte Baustrahler iF4R erhält ein ganz spezielles Upgrade: Im iF4R
music ist ein hochwertiger Lautsprecher verbaut, der über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden kann und
so als Baustellenradio dient. Der iF4R music bringt es auf 2500 Lumen Lichtstärke, aufgeteilt in fünf
Helligkeitsstufen. Aufgeladen wird der Musikbaustrahler mit dem Magnetic Charge System.
  • Integrierter Magnet für einfache Befestigung an Metallflächen (z. B. an Stahlträgern).
  • Fünf Helligkeitsstufen mit bis zu 2500 Lumen Lichtleistung, steuerbar über den Multi Function Switch.
  • Integrierter Lautsprecher, der via Bluetooth angesteuert werden kann.
  • Einfaches Aufladen per Magnetic Charge System.
  • Leicht zu transportieren dank großem und robustem Griff.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.