{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M18FDG-502X | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Plage de vitesses de rotation | 27 000 min-1 | |
⌀ maximal pinces de serrage | 6 mm - 8 mm | |
Poids | 2,1 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 3,4 m/s2 | |
Présélection électronique de la vitesse de rotation | non | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Meuleuses droites |
Référence article | 077280 M18FDG | |
EAN / GTIN | 4002395287017 | |
Réf. fabricant | 4933459107 |