Alternativartikel:

Geradschleifer Akku M18FDG

Artikel-Nr.: 077280 M18FDG
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18FDG-502X
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 27.000 min-1
maximaler Spannzangen-⌀ 6 mm - 8 mm
Gewicht 2,1 kg
maximale Vibration nach EN 3,4 m/s2
elektronische Drehzahlvorwahl nein
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077280 M18FDG
EAN / GTIN 4002395287017
Herstellernummer 4933459107

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker 18V / 5,0 Ah Akku-Geradschleifer mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor.
  • REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung.
  • REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung.
  • Universelle Aufnahme für alle marktüblichen 6 und 8 mm Zubehöre.
  • Sehr schlankes Design für erhöhten Anwenderkomfort.
  • Austauschbare Staubschutzgitter schützen den Motor und erhöhen dessen Lebensdauer.
  • Spindelhals mit Gummiauflage für extra Anwenderkomfort.
  • Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Spannzange 6 mm, Spannzange 8 mm, Maulschlüssel SW 15 / SW 17, 2 × Staubschutzgitter, HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie unter Nr. 073811ff.
Passende Frässtifte finden Sie unter der Nr. 540200ff.
Passende Schleifstifte finden Sie unter der Nr. 550600ff.
Passende Polierstifte finden Sie unter der Nr. 551850ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile