Foret multi-usage en carbure 5 mm

Réf.: 787040 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 5 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
Longueur hélice 39 mm
Longueur totale 85 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 787040 5
EAN / GTIN 9002740008118
Réf. fabricant 0017200500100

Description

Exécution:

Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec tranchants très acérés et très durs. Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage.

Utilisation:

Forage rotatif précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.

Remarque(s):

Attention − à utiliser sans percussion!
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
    ⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier