Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil 71150464

Réf.: 074000 71150464
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 12 V
Référence fabricant ASCD 12-150 W8
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Couple maximal 135 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M14
Nombre de coups 0 min-1 - 3 600 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 3/8 pouce
Poids 0,85 kg
Vibrations maximales suivant EN 14,5 m/s2
Utilisation type Strong
pour matériau Acier
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074000 71150464
Réf. fabricant 71150464000

Description

Exécution:

Puissante visseuse-boulonneuse à chocs sans fil avec moteur sans balais et réglage du couple sur 6 niveaux. Carter d’engrenage métallique robuste et maniement ergonomique grâce au revêtement souple.
  • Mandrin carré 3/8 ''.
  • Couple maximal 135 Nm.

Avantage(s):

Réglage électronique du couple sur 6 niveaux.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX.
Sans batterie ni chargeur, avec valise de transport.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier