Fein Akku-Schlagschrauber 12V, geeignet für Heavy Duty, Typ 71150464

Artikel-Nr.: 074000 71150464
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 12 V
Herstellerbezeichnung ASCD 12-150 W8
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
maximales Drehmoment 135 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M14
Schlagzahl 0 min-1 - 3.600 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 3/8 Zoll
Gewicht 0,85 kg
maximale Vibration nach EN 14,5 m/s2
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Stahl
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074000 71150464
Herstellernummer 71150464000

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe und ergonomische Handhabung durch Softauflage.
  • 3/8 Zoll Vierkant-Aufnahme.
  • 135 Nm maximales Drehmoment.

Vorteil:

Elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, mit L-BOXX.
Ohne Akku und ohne Ladegerät, mit Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb