Jeu de porte-outils 10 mm

Réf.: 265130 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 10 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Code ISO porte-outils SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Plaquette adaptée CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Largeur fonctionnelle L4 12 mm
Longueur de tête L1 10 mm; 13 mm; 21 mm
Longueur totale L 70 mm
Pièce de rechange 269981 6
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265130 10
EAN / GTIN 4062406384647

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange