Plaquette de tournage pour semi-finition SCMT 09T304/30

Réf.: GG2628 09T304/30
Fixer le prix 30 Unité (CHF 7,55 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020
Brise-copeaux SM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,25 mm - 3,25 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 130 mm/min - 280 mm/min
Contenu 260762 HB7020
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2628 09T304/30
EAN / GTIN 4067263095576

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Réf. / Quantité Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier