SC. T 09T304 HB7020

Réf.: 260762 HB7020

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SCMT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 350 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260762 HB7020
EAN / GTIN 4045197699749

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier