D3N 240-120-32R-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: L24040 101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24040 101
EAN / GTIN 7291075402414
Réf. fabricant 3363159

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 24 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 24, Longueur hors tout (OAL) 229.54 mm, Longueur utile (LU) 125.21 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 24 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 24.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 24 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 24
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 240
  • Longueur hors tout (OAL) 229.54 mm
  • Point Length (PL) 5.21 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 169.54 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Longueur utile (LU) 125.21 mm

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout