SDN D8-.68-.9-16-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts

Réf.: L23980 1581
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23980 1581
EAN / GTIN 7291075327236
Réf. fabricant 3106880

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.22″ ,Diamètre coupant (DC) 8.039″ ,Nombre de dents (CICT) 14 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.9″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.69″ ,Nombre de dents (NOF) 14 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-1/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 2.22″
  • Diamètre coupant (DC): 8.039″
  • Nombre de dents (CICT): 14
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.9″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.69″
  • Nombre de dents (NOF): 14
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 1-1/4″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 7

De la même série Afficher tout