SDN D8-.68-.9-16-CALN13 3-seitige schneidende, einstellbare Scheibenfräser für T490 LNHT 1306PNTR/L Wendeschneidplatten (17.5-23.0 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: L23980 1581
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1581
EAN / GTIN 7291075327236
Herstellernummer 3106880

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 2.22″ ,Schneidendurchmesser (DC) 8.039″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.9″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.69″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 14 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.22″
  • Schneidendurchmesser (DC): 8.039″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.9″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.69″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 14
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 7

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen