Fraise à dresser à 90° MEV 20/3 mm

Réf.: 226410 20/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 3
Type de queue avec filetage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Longueur totale Ltot 30 mm
Filetage attachement M M10
⌀ D3 15 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 35 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,8 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 14,25 mm
Plaquette adaptée TOMT060508
Vis pour plaquette 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226410 20/3
EAN / GTIN 4960664914234
Réf. fabricant THN08497

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d’angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes