{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 0-80 UNF LH | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 0,318 mm | |
Filets au pouce | 80 | |
Filetage ⌀ | 1,53 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage | 1,25 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 4,59 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130031 NO.0-80 | |
EAN / GTIN | 4062406000028 | |
Réf. fabricant | 130031 NO.0-80 |