Fraise carbure monobloc DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 2mm

Réf.: 201270 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 2 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type W
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 16 mm
⌀ de détalonnage D1 1,9 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,05 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,008 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,01 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 201270 2
EAN / GTIN 4045197586032
Réf. fabricant 201270 2

Tableau d’application

Alu.
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Arêtes de coupe robustes. Cotes similaires à DIN 6527.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier