Il existe une alternative à ce produit

Outil d'alésage intérieur à droite 6,2 mm

Réf.: 270522 6,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 6,2 mm
Longueur de col L1 35 mm
Queue ⌀ d 6 mm
Distance pointes-centre L3 2,95 mm
Profondeur coupe max. tmax 0,5 mm
Rayon R 0,2 mm
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,050 mm/tr
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,025 mm/tr
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,025 mm/tr
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270522 6,2
EAN / GTIN 4045197802323

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 270200270204.