Etanchéité de plans de joint 300ml

Réf.: Z083536 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Dichtmittel

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083536 300
EAN / GTIN 5010266210711
Réf. fabricant 2061026

Description

Description:

LOCTITE 5699 Etanchéité de plans de joint 300ml
Exécution: Loctite 5699 pour plans de joint flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique, particulièrement adapté en cas d'eau/de glycol. Recommandé pour étancher tous types de plans de joints, y compris les couvercles en tôle emboutie nécessitant une résistance à l'eau/au glycol. Sec au toucher en 10 min. Conforme à la norme NSF n° 122998 Fiche technique.
Données techniques:
  • Couleur : Gris
  • Plage de températures de service : -60 °C - +200 °C
  • Résistance au cisaillement: 1,7 N/mm²
  • Max. fente: 1mm
  • Temps de formation de peau: 30 min
  • Durcissement en 24 h: 2,5mm
  • Résistance: Faible
  • Polymérisation: Humidité (silicone)
  • Caractéristique(s):

    Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé - SGH05 Corrosif - SGH07 Attention Attribute
    Utilisable après: 10 std
    Résistance pour démontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
    Couleur du produit d'étanchéité: gris
    Plage de températures: -60 Attribute
    Plage de températures: 200 Attribute