Flächendichtung 300ml

Artikel-Nr.: Z083536 300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083536 300
EAN / GTIN 5010266210711
Herstellernummer 2061026

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 5699 Flächendichtung niedrigfest 300ml
Ausführung: Niedrigfeste Flächendichtung, für flexible Flansche, bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff. Hervorragend in Wasser/Glycol. Ideal für alle Arten von Flanschen, einschl. gestanzter Blechteile, wo Wasser-/Glycol- Beständigkeit gefordert wird. Oberflächentrocken nach 10 Min. P1 NSF.
Technische Daten:
  • Farbe: Grau
  • Einsatztemperaturbereich: -60° C bis +200° C
  • Zugscherfestigkeit: 1,7 N/mm²
  • Max. Spalt: 1mm
  • Hautbildungszeit: 30 min
  • Durchhärtung in 24 h: 2,5mm
  • Festigkeit: Niedrig
  • Aushärtesystem: Feuchtigkeit (Silikon)
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS08 gesundheitsgefährdend - GHS05 ätzend - GHS07 Achtung Attribute
    Utilisable après: 10 std
    Résistance pour démontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
    Couleur du produit d'étanchéité: gris
    Plage de températures: -60 Attribute
    Plage de températures: 200 Attribute
    Temperaturbereich: 200 Attribute

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb