{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | S2428L | |
Plage de couples | 3,5 Nm - 7 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) | M5 | |
Vitesse de rotation max. | 700 min-1 | |
Dimensions du porte-outils | 1/4 pouce | |
Forme | Droit | |
Quantité maximale d'air absorbé | 360 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
Poids | 1 kg | |
Niveau sonore | 70 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Type de produit | Visseuses |
Référence article | 079165 S2428L | |
Réf. fabricant | S2428-L |